工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
油圧機器
>
ベーンポンプ (ダイキン工業)
6 件中 1 - 6 件
ダイキン工業
ベーンポンプ(DVシリーズ)
●特長:
吐出し量の変動が最小限になるカムリングを採用していますので運転音が静かで、脈動が少なく安定した性能が得られます。
完全な油圧平衡を保つ構造で、圧力バランスをとっていますので、軸および軸受には油圧による偏心荷重がかからず長寿命を発揮します。
●注意:
※吐出し量と軸入力の数値は
入力回転数/1200min
1
、使用油/ISO VG32相当油、油温/40℃の場合
●質量(kg):
11
●取付方式:
フート取付形
●形式:
単段ベーンポンプ
●寸法L(mm):
70
公差:0〜-0.2
●寸法H(mm):
82.7
●寸法A(mm):
194
●寸法F(mm):
14.5
●寸法S(mm):
68.5
●寸法D(mm):
21.6
●寸法E(mm):
97
●寸法B(mm):
52.5
●寸法C(mm):
51
●寸法X(mm):
101.6
●寸法Z(mm):
76
●寸法Y(mm):
50.8
●寸法N(mm):
21.45
公差:0〜-0.2
●寸法J(mm):
16
●寸法G(mm):
50.8
●寸法K(mm):
132
●回転方向:
軸端より見て:時計方向(右回転)
●寸法R(mm):
137
●寸法U(mm):
130
●寸法V(mm):
65
●ポンプ:
容量形式:小形
●寸法T(Фmm):
20
●適合流体:
石油系作動油
●寸法P(Φmm):
19.05
公差:0〜-0.021
●寸法AA(mm):
38
●寸法AB(φmm):
11
●寸法AC(mm):
12
●寸法AD(mm):
4.76
公差:0〜-0.03
●寸法AE(Rc):
1
●寸法AF(Rc):
3/4
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
DVSB-1V-20
DVSB-2V-20
DVSB-3V-20
DVSB-4V-20
DVSB-5V-20
DVSB-6V-20
吐出し量(L/min)
選択解除
5.0(7MPa)
7.5(7MPa)
12.0(7MPa)
18.0(7MPa)
31.0(7MPa)
41.0(7MPa)
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
軸入力(kw)
選択解除
1.4(7MPa)
1.7(7MPa)
2.4(7MPa)
3.2(7MPa)
4.9(7MPa)
6.2(7MPa)
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07031421
DVSB-1V-20
5.0(7MPa)
一般作動油(R&O)、耐摩耗性作動油:600〜1800
水・グリコール系、W/Oエマルション系:600〜1200
一般作動油(R&O):最高9[90]/定格7[70]
耐摩耗性作動油:最高10.5[105]/定格9[90]
水・グリコール系:最高8.5[85]/定格7[70]]
W/Oエマルション系:最高8.5[85]/定格7[70]
1.4(7MPa)
¥100,000
¥49,200
07031437
DVSB-2V-20
7.5(7MPa)
一般作動油(R&O)、耐摩耗性作動油:600〜1800
水・グリコール系、W/Oエマルション系:600〜1200
一般作動油(R&O):最高9[90]/定格7[70]
耐摩耗性作動油:最高10.5[105]/定格9[90]
水・グリコール系:最高8.5[85]/定格7[70]
W/Oエマルション系:最高8.5[85]/定格7[70]
1.7(7MPa)
¥100,000
¥49,200
07031446
DVSB-3V-20
12.0(7MPa)
一般作動油(R&O)、耐摩耗性作動油:600〜1800
水・グリコール系、W/Oエマルション系:600〜1200
一般作動油(R&O):最高9[90]/定格7[70]
耐摩耗性作動油:最高10.5[105]/定格9[90]
水・グリコール系:最高8.5[85]/定格7[70]
W/Oエマルション系:最高8.5[85]/定格7[70]
2.4(7MPa)
¥100,000
¥49,200
07031455
DVSB-4V-20
18.0(7MPa)
一般作動油(R&O)、耐摩耗性作動油:600〜1800
水・グリコール系、W/Oエマルション系:600〜1200
一般作動油(R&O):最高9[90]/定格7[70]
耐摩耗性作動油:最高10.5[105]/定格9[90]
水・グリコール系:最高8.5[85]/定格7[70]
W/Oエマルション系:最高8.5[85]/定格7[70]
3.2(7MPa)
¥100,000
¥49,200
07031464
DVSB-5V-20
31.0(7MPa)
一般作動油(R&O)、耐摩耗性作動油:600〜1800
水・グリコール系、W/Oエマルション系:600〜1200
一般作動油(R&O):最高9[90]/定格7[70]
耐摩耗性作動油:最高10.5[105]/定格9[90]
水・グリコール系:最高8.5[85]/定格7[70]
W/Oエマルション系:最高8.5[85]/定格7[70]
4.9(7MPa)
¥100,000
¥49,200
07031473
DVSB-6V-20
41.0(7MPa)
一般作動油(R&O)、耐摩耗性作動油:600〜1500
水・グリコール系、、W/Oエマルション系:600〜1200
一般作動油(R&O):最高9[90]/定格7[70]
耐摩耗性作動油:最高10.5[105]/定格9[90]
水・グリコール系:最高7[70]/定格7[70]
W/Oエマルション系:最高7[70]/定格5.5[55]
6.2(7MPa)
¥100,000
¥49,200
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ベーンポンプ(DVシリーズ)
ダイキン工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF