工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
油圧機器
>
オイルクーラー (ダイキン工業)
5 件中 1 - 5 件
ダイキン工業
オイルクーラー
●特長:
より少ない水量で、より大きい冷却能力がでるLT形オイルクーラーです。
●用途:
清水、工業用水用
●注意:
冷却管(Cu)を腐食する液体および水、海水の冷却には使用できません。
化学薬品や食品の冷却には使用できません。
油入口と水入口との温度差が80℃以上の場合は、使用できません。
銅チューブ内に流す水量は多過ぎますと、流速により銅チューブ腐食の原因となります。また、少なすぎますとスケールが生成しやすく、熱効率も悪く冷却能力も低下します。
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
]):
油側:1[10]、水側:0.7[7]
●寸法V(mm):
2.3
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
LT-0403A
LT-0504A
LT-0707A
LT-1010A
LT-1515A
寸法E(mm)
選択解除
115
140
145
寸法B(mm)
選択解除
200
340
430
440
640
質量(kg)
選択解除
7
9
13
16
20
寸法F(mm)
選択解除
60
85
100
水量(L/min)
選択解除
8(流速0.5m/s) 30(流速2.0m/s)
10(流速0.5m/s) 30(流速2.0m/s)
12(流速0.5m/s) 43(流速2.0m/s)
15(流速0.5m/s) 43(流速2.0m/s)
20(流速0.5m/s) 87(流速2.0m/s)
寸法W(mm)
選択解除
105
114
144
寸法G(mm)
選択解除
57
66
82
寸法K(mm)
選択解除
14.5
17.5
21
寸法H(mm)
選択解除
75
80
100
寸法M(mm)
選択解除
1
1 1/4
3/4
寸法N(mm)
選択解除
1/2
3/4
全長A(mm)
選択解除
364
504
614
814
寸法C(mm)
選択解除
87
92
97
寸法D(mm)
選択解除
140
280
330
340
540
寸法J×L(mm)
選択解除
20×10
25×10
25×12
伝熱面積(m
2
)
選択解除
0.3
0.4
0.7
1.0
1.4
寸法P(mm)
選択解除
108
124
144
最大流量(L/min)
選択解除
油:40
油:50
油:75
油:100
油:150
寸法U(mm)
選択解除
30
35
寸法S(mm)
選択解除
76.3
89.1
114.3
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07031577
LT-0403A
115
200
7
60
8(流速0.5m/s)
30(流速2.0m/s)
105
57
14.5
75
3/4
1/2
364
87
140
20×10
0.3
108
油:40
30
76.3
¥38,200
¥30,941
出荷目安:7日
07031586
LT-0504A
115
340
9
60
10(流速0.5m/s)
30(流速2.0m/s)
105
57
14.5
75
3/4
1/2
504
87
280
20×10
0.4
108
油:50
30
76.3
¥49,400
¥37,313
出荷目安:7日
07031595
LT-0707A
140
440
13
85
12(流速0.5m/s)
43(流速2.0m/s)
114
66
17.5
80
1
1/2
614
92
340
25×10
0.7
124
油:75
30
89.1
¥59,100
¥44,775
出荷目安:7日
07031604
LT-1010A
140
640
16
85
15(流速0.5m/s)
43(流速2.0m/s)
114
66
17.5
80
1
1/2
814
92
540
25×10
1.0
124
油:100
30
89.1
¥73,400
¥51,325
出荷目安:7日
07031613
LT-1515A
145
430
20
100
20(流速0.5m/s)
87(流速2.0m/s)
144
82
21
100
1 1/4
3/4
614
97
330
25×12
1.4
144
油:150
35
114.3
¥88,100
¥67,163
出荷目安:7日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
オイルクーラー
ダイキン工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)