工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
油圧機器
>
モーターポンプ (ダイキン工業)
2 件中 1 - 2 件
ダイキン工業
モーターポンプ
●特長:
Vシリーズ ピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。
●質量(kg):
23.5
●出力(kW):
1.5(極数4P)
●形式:
Mシリーズモーターポンプ
●制御方式:
プレッシャコンペンセータ制御
リモートコントロール制御無
●定格電流(A):
6.8(200V[50Hz])
6.2(200V[60Hz])
6.0(220V[60Hz])
●圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
]):
0.8〜7[8〜70]
●適合流体:
石油系作動油
●ポンプ容量(cm
3
/rev):
14.8
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
M15A1-2-90
M15A1X-2-90
配管
選択解除
接続方向:アキシャルポート
接続方向:サイドポート
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07031622
M15A1-2-90
接続方向:アキシャルポート
¥227,000
¥112,000
07031631
M15A1X-2-90
接続方向:サイドポート
¥227,000
¥112,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
モーターポンプ
ダイキン工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF