間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 油圧機器 > モーターポンプ (ダイキン工業)

2 件中 1 - 2 件
ダイキン工業

モーターポンプ

注文コード:
 
●特長: 
Vシリーズ ピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。  

●質量(kg): 
23.5  
●出力(kW): 
1.5(極数4P)  
●形式: 
Mシリーズモーターポンプ  
●制御方式: 
プレッシャコンペンセータ制御
リモートコントロール制御無  

●定格電流(A): 
6.8(200V[50Hz])
6.2(200V[60Hz])
6.0(220V[60Hz])  

●圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2]): 
1.5〜14[15〜140]  
●適合流体: 
石油系作動油  
●ポンプ容量(cm3/rev): 
14.8  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
配管
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07031647 M15A2-2-90 接続方向:アキシャルポート ¥227,000
¥112,000
出荷目安:7日
別送品
返品不可
代引不可
07031656 M15A2X-2-90 接続方向:サイドポート ¥227,000
¥112,000
出荷目安:7日
別送品
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。