工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
油圧機器
>
ピストンポンプ (ダイキン工業)
2 件中 1 - 2 件
ダイキン工業
ピストンポンプ
●特長:
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。
損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。
高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
●ポンプ容量(cm
3
/rev):
14.8
●圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
]):
3.5〜21[35〜210]
●使用圧力(MPa[kgf/cm
2
]):
最高:21[210]
定格:14[140]
●許容回転数(min
-1
[r.p.m]):
500〜1800
●制御方式:
プレッシャコンペンセータ制御
リモートコントロール制御無
●適合流体:
石油系作動油
●吐出量調整範囲1800min
-1
(L/min):
5.6〜26.6
●回転方向:
軸:時計方向(右回転)
[右回転と左回転の組替えはできません。]
●形式:
Vシリーズピストンポンプ
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
V15A3R-95
V15A3RX-95
質量(kg)
選択解除
12.5
14.5
オーバーレンジ表示
選択解除
アキシャルポート
サイドポート
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07031875
V15A3R-95
12.5
アキシャルポート
¥159,000
¥74,800
07031884
V15A3RX-95
14.5
サイドポート
¥159,000
¥74,800
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ピストンポンプ
ダイキン工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF