間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
ダイキン工業

ピストンポンプ

注文コード:07031981,07031997
 
●特長: 
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。
損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。
高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。  

●形式: 
Vシリーズピストンポンプ  
●制御方式: 
プレッシャコンペンセータ制御
リモートコントロール制御無  

●圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2]): 
3.5〜21[35〜210]  
●許容回転数(min-1[r.p.m]): 
500〜1800  
●回転方向: 
軸:時計方向(右回転)
[右回転と左回転の組替えはできません。]  

●使用圧力(MPa[kgf/cm2]): 
最高:25[250]
定格:17.5[175]  

●適合流体: 
石油系作動油  
●ポンプ容量(cm3/rev): 
37.7  
●吐出量調整範囲1800min-1(L/min): 
28〜68  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

質量(kg)
オーバーレンジ表示
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

07031981

V38A3R-95 24.4 アキシャルポート ¥363,000
¥112,000
出荷目安:7日
別送品
返品不可
代引不可

07031997

V38A3RX-95 26 サイドポート ¥363,000
¥112,000
出荷目安:7日
別送品
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧