工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
OA/PC用品
>
マウス
2 件中 1 - 2 件
エレコム
USB&PS/2イメージセンサホイールマウス Fit Grast
●特長:
手にしっかりフィットするホイール付光学式イメージセンサマウス。
ケーブル長が長くデスクトップパソコンに最適です。
変換アダプタによりUSBとPS/2両方に対応。
マウスボールを廃した光学式イメージセンサマウスなので机の上はもちろん服の上などでもスムーズに操作できます。
●ケーブル長(m):
1.5
●対応OS:
WindowsXP/Me/2000/98/95(PS/2のみ)/NT4.0(SP3以降)(PS/2のみ)/MacOS8.6〜9.x、MacOSX10.2以降(USBのみ)
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
58.2×103×36.9
●対応機種:
USBまたはPS/2ポートが正常に動作するDOS/Vパソコン。
●分解能:
800カウント
●RED BOOKVol3ページ:
1094
●RED BOOKVol4ページ:
1491
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
M-FG2UP2RBK
M-FG2UP2RBUD
色
選択解除
ダークブルー
ブラック
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07012634
M-FG2UP2RBK
ブラック
¥4,500
¥2,780
¥2,641
07012643
M-FG2UP2RBUD
ダークブルー
¥4,500
¥2,780
¥2,641
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
USB&PS/2イメージセンサホイールマウス Fit Grast
エレコム
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF