工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
OA/PC用品
>
OAタップ
>
その他タップ
1 件中 1 - 1 件
エレコム
二股電源ケーブル
●特長:
2個のACアダプタなどの使用時に、無駄なくコンセントを使用できます。
隣のコンセントを塞がずに、ACアダプタを繋げられます。
スイングプラグですっきりと配線できます。
●色:
ホワイト
●定格電力(W):
600まで対応
●定格電圧(V):
AC125
●コード長さ(m):
0.2
●定格(A):
6
●プラグ:
2P
●コンセント仕様:
2P2個口
●RED BOOKVol3ページ:
1099
●RED BOOKVol4ページ:
1495
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
T-AD3WH
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07060812
T-AD3WH
¥900
¥689
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
コーナータップ
ELPA (朝日電器)
商品点数:1
¥168
延長ケーブル
ELPA (朝日電器)
商品点数:8
¥228〜
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
二股電源ケーブル
エレコム
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF