間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > 空圧機器(電磁弁・シリンダー等) > 空圧機器(日本精器) > フォロースイッチ

2 件中 1 - 2 件
日本精器

フロースイッチ

注文コード:06963591,06963607 注文コード:06963591,06963607
 
●寸法L(mm): 
100  
●接点構成: 
1a1b  
●使用圧力(MPa): 
0.05〜0.5  
●寸法D(Φmm): 
94  
●使用流体: 
清水  
●寸法K(mm): 
10  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06963591 BN1311-20A 1.3 114 37 18 96 ¥16,800
¥16,800
出荷目安:5日
返品不可
06963607 BN1311-25A 1.5 121 44 22 99 ¥18,700
¥18,700
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。