工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
空圧機器(電磁弁・シリンダー等)
>
空圧機器(日本精器)
>
電磁弁/ソレノイドバルブ
>
BNシリーズ2方向電磁弁
2 件中 1 - 2 件
日本精器
2方向電磁弁
●有効断面積(mm
2
):
3.5
●質量(kg):
0.4
●配管形式:
直接配管形
●使用温度範囲(℃):
−10〜40(但し凍結しない)
●バルブ形式:
ポペット式直動形
●接続口径(Rc):
1/4
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
42×52×78
●使用流体:
空気
●消費電力(VA):
起動時:20/17
定常時:12/9
●絶縁階級:
E種
●弁形式:
直動式2ポート弁(常閉形)
●使用圧力範囲(MPa[kgf/cm
2
]):
0〜0.7[0〜7]
●保証耐圧力(MPa[kgf/cm
2
]):
1.05[10.5]
●電圧許容範囲:
90〜110%
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
BN7M21-8A-100
BN7M21-8A-200
定格電圧(V)
選択解除
AC100 (50/60Hz)
AC200 (50/60Hz)
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06963406
BN7M21-8A-100
AC100 (50/60Hz)
¥4,600
¥4,600
06963415
BN7M21-8A-200
AC200 (50/60Hz)
¥4,600
¥4,600
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
2方向電磁弁
日本精器
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)