間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > 空圧機器(電磁弁・シリンダー等) > 空圧機器(日本精器) > 電磁弁/ソレノイドバルブ > BNシリーズ2方向電磁弁

2 件中 1 - 2 件
日本精器

3方向電磁弁

注文コード:06963424,06963433 注文コード:06963424,06963433
 
●有効断面積(mm2): 
2.5  
●質量(kg): 
0.4  
●配管形式: 
直接配管形  
●使用温度範囲(℃): 
−10〜40(但し凍結しない)  
●バルブ形式: 
ポペット式直動形  
●接続口径(Rc): 
1/4  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
42×52×78  
●使用流体: 
空気  
●消費電力(VA): 
起動時:20/17
定常時:12/9  

●絶縁階級: 
E種  
●弁形式: 
直動式3ポート弁(常閉形)  
●使用圧力範囲(MPa[kgf/cm2]): 
0〜0.7[0〜7]  
●保証耐圧力(MPa[kgf/cm2]): 
1.05[10.5]  
●電圧許容範囲: 
90〜110%  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
定格電圧(V)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06963424 BN7M31-8A-100 AC100 (50/60Hz) ¥5,400
¥5,400
出荷目安:5日
返品不可
06963433 BN7M31-8A-200 AC200 (50/60Hz) ¥5,400
¥5,400
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。