間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
5 件中 1 - 5 件
オムロン

ソリッドステート・タイマ 形H3Y

注文コード:02490485,02490494,02490503,02490512,02490521
 
●仕様: 
パワーオンディレー  
●限時接点: 
4c  
●質量(g): 
約50  
●保護構造: 
IP40  
●耐電圧: 
導電部端子と露出した非充電金属部間(端子ねじ部は除く):AC2000V 50/60Hz 1min
操作電源回路と制御出力間:AC2000V 50/60Hz 1min
異極接点間:AC1500V 50/60Hz 1min
非連続接点間:AC1000V 50/60Hz 1min  

●電源電圧(V): 
AC200〜230  
●絶縁抵抗(MΩ): 
100以上(DC500Vメガにて測定)  
●寿命: 
機械的:1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)
電気的:20万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)常温時  

●電圧の影響: 
±2%以下(最大目盛時間にて)  
●耐振動(耐久): 
10〜55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h  
●耐衝撃(耐久): 
1000m/s2   
●復帰時間: 
0.1s以下(途中復帰を含む)  
●耐ノイズ: 
ノイズシュミレーターによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV  
●温度の影響: 
±2%以下(最大目盛時間にて)  
●動作時間のばらつき: 
±1%以下(最大目盛時間にて)  
●インパルス電圧(V): 
電源端子間:3kV
導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5kV  

●静電気耐力: 
誤動作:5kV
破壊:8kV  

●耐振動(誤動作): 
10〜55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min  
●耐衝撃(誤動作): 
100m/s2   
●瞬時接点: 
なし  
●セット誤差: 
±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

時間仕様
最大目盛時間
RED
BOOK3
ページ

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

02490485

H3Y-4 0.5s〜10s 10s ¥4,300
¥4,300 ¥4,085
特価
出荷目安:5日
返品不可

02490494

H3Y-4 0.1s〜1s 1s 1074 ¥4,300
¥4,085 ¥3,881
特価
出荷目安:1日
返品不可

02490503

H3Y-4 1s〜30s 30s ¥4,300
¥4,218 ¥4,007
特価
出荷目安:1日
返品不可

02490512

H3Y-4 0.2s〜5s 5s 1074 ¥4,300
¥4,085 ¥3,881
特価
出荷目安:1日
返品不可

02490521

H3Y-4 2s〜60s 60s ¥4,300
¥4,300 ¥4,085
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧