工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
制御機器
>
ソリッドステート・デジタルタイマ
>
オムロン
>
ソリッドステート・タイマ(オムロン)
>
H3Y形
5 件中 1 - 5 件
オムロン
ソリッドステート・タイマ 形H3Y
●特長:
繰返し誤差は±2 %と高精度。(初回値を含む)
標準品でUL、CSA規格を取得。EMC規格適合(EN50081-2、EN50082-2)。VDE(TUV)0435/P 2021準拠。CEマーク対応。
定格/性能:
許容電圧変動範囲: 定格電圧の85〜110% (ただしDC12V仕様のみ定格電圧の90〜110%)
AC100〜120V:タイムアップ前 約0.8VA(0.5W)、タイムアップ後 約1.5VA(1.3W)
AC200〜230V:タイムアップ前 約1.2VA(0.9W)、タイムアップ後 約1.8VA(1.5W)
DC12V:タイムアップ前 約0.07W、タイムアップ後 約0.9W
DC24V:タイムアップ前 約0.07W、タイムアップ後 約0.9W
動作時間のばらつき: ±1%以下 (最大目盛時間にて)
セット誤差: ±10%±50ms以下 (最大目盛時間にて)
復帰時間: 0.1s以下 (途中復帰を含む)
機械的寿命: 1000万回以上 (無負荷、開閉頻度1800回/h)
電気的寿命: 2極 50万回以上 (AC250V 5A 抵抗負荷 開閉頻度1800回/h) (常温時)、4極 20万回以上 (AC250V 3A 抵抗負荷 開閉頻度1800回/h) (常温時)
●限時接点:
4c
●品番:
H3Y-2、H3Y-4
●形式:
H3Y-4
●保護構造:
IP40
●使用温度範囲:
-10〜+55℃ (ただし、氷結しないこと)
●電源電圧(V):
DC12V
●制御出力:
H3Y-2:AC250V 5A 抵抗負荷 (cosφ=1)、H3Y-4:AC250V 3A 抵抗負荷 (cosφ=1)
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
H3Y-4
時間仕様
選択解除
0.1s〜1s
0.2s〜5s
0.5s〜10s
1s〜30s
2s〜60s
最大目盛時間
選択解除
1s
5s
10s
30s
60s
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02089613
H3Y-4
0.5s〜10s
10s
¥3,450
¥3,381
¥3,212
02089622
H3Y-4
1s〜30s
30s
¥3,450
¥3,381
¥3,212
02089631
H3Y-4
0.2s〜5s
5s
¥3,450
¥3,381
¥3,212
02089647
H3Y-4
0.1s〜1s
1s
¥3,450
¥3,381
¥3,212
02089656
H3Y-4
2s〜60s
60s
¥3,450
¥3,381
¥3,212
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ソリッドステート・タイマ 形H3Y
オムロン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF