間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 制御機器 > 汎用リレー / ミニパワーリレー > オムロン > 汎用リレー

1 件中 1 - 1 件
オムロン

バイパワーリレー

注文コード:
 
●極数: 
2  
●定格電圧(V): 
AC100/110  
●端子形状: 
プリント基板用端子  
●種別: 
基準形(電気用品安全法適合品)  
●質量(g): 
約40  
●耐電圧: 
コイルと接点間:AC2000V 50/60Hz 1min
異極接点間:AC2000V 50/60Hz 1min
同極接点間:AC1000V 50/60Hz 1min  

●CR回路有り無し: 
無  
●ダイオード有り無し: 
無  
●接点の最大電流値: 
10A  
●表示灯の有り無し: 
無  
●定格通電電流: 
10A  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
21.5以下×42.4×28.0以下  
●絶縁抵抗(MΩ): 
100以上
DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。  

●使用周囲温度(℃): 
-25〜55(ただし、氷結、結露のないこと)
通電電流4A以下の場合、-25〜55℃  

●消費電力(VA): 
約0.9〜1.1(60Hz)  
●接触抵抗(mΩ): 
50以下
DC5V 1A 電圧降下法による。  

●耐振動(耐久): 
10〜55〜10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)  
●耐衝撃(耐久): 
1000m/s2  
●使用周囲湿度: 
5〜85%RH  
●動作時間: 
25ms以下
定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃  

●復帰時間: 
25ms以下
定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。  

●復帰電圧: 
30%以上  
●動作電圧: 
80%以下  
●耐振動(誤動作): 
10〜55〜10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)  
●耐衝撃(誤動作): 
200m/s2  
●機械的耐久性: 
5000万回以上(開閉ひん度18000回/h)  
●電気的耐久性: 
20万回以上(定格負荷開閉ひん度1800回/h)  
●接点材質: 
AgCdO  
●定格電流(mA): 
参考値:50Hz:11.7/12.9
60Hz:10/11
(コイル温度23℃時)
公差:+15%、-20%  

●コイル抵抗(Ω): 
3750(コイル温度23℃時、60Hz)
公差:+15%、-20%  

●コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時: 
参考値:14.54(60Hz)  
●コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時: 
参考値:24.6(60Hz)  
●最大許容電圧(V): 
110%(周囲温度23℃)  
●最大開閉ひん度(回/h)/機械的: 
18000  
●最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷: 
1800  
●故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時): 
DC5V 100mA  
●接点電圧の最大値(V): 
AC250  
●接触形式: 
シングル  
●定格負荷: 
抵抗負荷:AC110V 10A
誘導負荷:AC110V 7.5A  

●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02492122 LY2-0 AC100/110 ¥940
¥850 ¥808
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。