工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
制御機器
>
近接・リミット・マイクロスイッチ
>
オムロン
>
マイクロスイッチ
3 件中 1 - 3 件
オムロン
超小型基本スイッチ
●接点間隔:
0.5mm
●定格通電電流:
5A
●保護構造:
IEC IP00
●耐電圧:
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間:AC1500V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
(セパレーター使用時)
●端子の種類:
はんだ付け端子
●絶縁抵抗(MΩ):
100(DC500V絶縁抵抗計にて)
●使用周囲温度(℃):
-25〜85℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
●接触抵抗(mΩ):
100以下(初期値)
●耐衝撃(耐久):
最大500m/s
2
●使用周囲湿度:
85%RH以下(+5〜35℃にて)
●耐振動(誤動作):
周波数10〜55Hz 複振幅1.5mm
●耐衝撃(誤動作):
最大500m/s
2
●機械的耐久性:
3000万回以上(回/min)
●最小適合負荷:
DC5V 160mA
●許容操作頻度:
機械的:400回/min
電気的:30回/min
●電気的耐久性:
20万回以上(回/min)
●PTI(トラッキング特性):
175
●突入電流(A):
常時閉路:最大20
常時開路:最大10
●接点仕様:
リベット
●接点材質:
銀
●動作に必要な力(OF)最大(N):
0.49
●RED BOOKVol3ページ:
1078
●内容量:
10個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
SS-5GL
SS-5GL2
SS-5GL13
質量(g)
選択解除
1
2
アクチュエータの種類
選択解除
ヒンジ・アール・レバー形
ヒンジ・ローラレバー形
ヒンジレバー
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02501274
SS-5GL
2
ヒンジレバー
¥1,460
¥1,387
¥1,318
02501292
SS-5GL2
2
ヒンジ・ローラレバー形
オープン
¥1,758
¥1,670
02501283
SS-5GL13
1
ヒンジ・アール・レバー形
¥1,460
¥1,387
¥1,318
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
単列深溝玉軸受
NSK(日本精工)
商品点数:21
¥233〜
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
超小型基本スイッチ
オムロン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)