間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > 端子台 / インターフェース端子台 > 端子台 (春日電機) > レール取付式端子台 > アクセサリー > 端子カバー

1 件中 1 - 1 件
春日電機

端子カバー

注文コード:06946457
 
●特長: 
透明ポリカーボネート製で、はめ込み式です。  

●適合ユニット型式: 
TX7・10S・10・20用 、 TXU7・10S・10・20用  
●RED BOOKVol4ページ: 
1342  
●内容量: 
1袋(5個入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06946457 TXB 2 ¥1,880
¥1,692 ¥1,607
特価
出荷目安:1日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

レール式端子台 TXシリーズ

春日電機

商品点数:13

¥1,282〜

エンドプレート

春日電機

商品点数:6

¥218〜

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:7

¥100〜

ストッパー

春日電機

商品点数:2

¥380〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。