間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > 空圧補器(フィルター・レギュレーター・ルブリケーター等) > 空圧補器(TAIYO) > エアレギュレータ > チェック弁付エアレギュレタ

3 件中 1 - 3 件
TAIYO

チェック弁付エアレギュレタ

注文コード:
 
●特長: 
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。
ダイヤフラム式のため応答性がよく、安定した調圧ができます。
圧力調整は丸形ノブでスムースにできます。また、ロックもワンタッチ機構により簡単です。  

●形式: 
ERC  
●幅(mm): 
63  
●全長(mm): 
122.5  
●材質(本体): 
アルミニウム合金  
●使用温度範囲(℃): 
0〜+60(但し、凍結しない状態で使用のこと)  
●最高使用圧力(MPa): 
1  
●設定圧力範囲(MPa): 
0.05〜1  
●耐圧力(MPa): 
1.6  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
接続口径(Rc)
質量(kg)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06963162 ERC-08 1/4 0.51 ¥4,500
¥4,500
出荷目安:5日
返品不可
06963171 ERC-10 3/8 0.50 ¥4,500
¥4,500
出荷目安:5日
返品不可
06963187 ERC-15 1/2 0.49 ¥4,500
¥4,500
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。