間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
TAIYO

エアルブリケータ

注文コード:06963232,06963241 注文コード:06963232,06963241 注文コード:06963232,06963241
 
●特長: 
圧縮空気中の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器の作業を円滑にし、且つ摩耗を防ぎます。
フローセンサ内蔵により、流量変化にも対応します。  

●形式: 
SAL  
●幅(mm): 
38  
●全長(mm): 
119  
●質量(kg): 
0.21  
●材質(本体): 
亜鉛合金  
●使用温度範囲(℃): 
0〜+60(但し、凍結しない状態で使用のこと)  
●最高使用圧力(MPa): 
1  
●耐圧力(MPa): 
1.6  
●推奨潤滑油: 
タービン油1種(無添加) ISO VG32相当品  
●油槽容量(cm3): 
25  
●油滴下最少流量(L/min[ANR]): 
15(設定圧力(一次側圧力)が0.5MPaの時、1分間に約5滴タービン油が滴下する時。)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

接続口径(Rc)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06963232

SAL-06 1/8 ¥2,900
¥2,900
出荷目安:5日
返品不可

06963241

SAL-08 1/4 ¥2,900
¥2,465
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧