間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > 運搬機器 > ドラム缶運搬車

1 件中 1 - 1 件
をくだ屋技研

ドラム缶運搬車

注文コード:06390352 注文コード:06390352
 
●特長: 
操作も簡単なチャキング装置。
ポンプハンドルで上昇もラクラク。
ドラム缶の二段重ね及び積み降ろしに最適。
強力なパーキングブレーキ装置。
自動積荷チェックバルブ内蔵。  

●ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm): 
570×900  
●最大積載荷重(kg): 
300  
●上昇ハンドル作動回数: 
33往復  
●全高(mm): 
1900  
●全長(mm): 
1105  
●全幅(mm): 
820  
●ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm): 
ステレオ150×45  
●車体質量(kg): 
135  
●ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm.): 
0〜1365  
●ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm): 
ウレタン150×45  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06390352 PL-H300-14 ¥470,000
¥336,764
出荷目安:14日
別送品
返品不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥5,000
沖縄地方1個〜¥5,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。