工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
物流・保管用品
>
物置
>
アイリスオーヤマ
>
ロッカー
20 件中 1 - 20 件
アイリスオーヤマ
ミニロッカー
●特記:
お客様組立商品です
●色:
グリーン
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
ML-450
ML-600
ML-800
ML-1050
ML-1200
ML-1250
ML-1400
ML-1600
ML-1700
ML-1850
内寸法(mm)
選択解除
上:約800×約470×約350 下:約800×約470×約500
上:約800×約470×約350 下:約800×約470×約700
上:約800×約470×約350 中:約800×約470×約500 下:約800×約470×約700
上:約800×約470×約500 下:約800×約470×約700
約800×約470×約350
約800×約470×約500
約800×約470×約500(上・下共)
約800×約470×約700
約800×約470×約700(上・下共)
外寸法(mm)
選択解除
約900×約520×約450
約900×約520×約450H
約900×約520×約600
約900×約520×約600H
約900×約520×約800
約900×約520×約800H
約900×約520×約1000
約900×約520×約1000H
約900×約520×約1150
約900×約520×約1150H
約900×約520×約1200
約900×約520×約1200H
約900×約520×約1350
約900×約520×約1350H
約900×約520×約1550
約900×約520×約1550H
約900×約520×約1700
約900×約520×約1700H
約900×約520×約1750
約900×約520×約1750H
材質
選択解除
ポリプロピレン
ポリプロピレン・スチール
耐荷重(kg)
選択解除
棚板1枚当り:約20
天板:約100
天板:約100 棚板:約20
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06879187
ML-450
約800×約470×約350
約900×約520×約450H
ポリプロピレン
天板:約100
オープン
¥11,781
¥11,192
06879196
ML-600
約800×約470×約500
約900×約520×約600H
ポリプロピレン
天板:約100
オープン
¥11,458
¥10,885
06879205
ML-800
約800×約470×約700
約900×約520×約800H
ポリプロピレン・スチール
天板:約100
棚板:約20
オープン
¥14,142
¥13,435
06879214
ML-1050
上:約800×約470×約350
下:約800×約470×約500
約900×約520×約1000H
ポリプロピレン
天板:約100
オープン
¥20,640
¥19,608
06879223
ML-1200
約800×約470×約500(上・下共)
約900×約520×約1150H
ポリプロピレン
天板:約100
オープン
¥19,952
¥18,954
06879232
ML-1250
上:約800×約470×約350
下:約800×約470×約700
約900×約520×約1200H
ポリプロピレン
天板:約100
オープン
¥21,825
¥20,734
06879266
ML-1400
上:約800×約470×約500
下:約800×約470×約700
約900×約520×約1350H
ポリプロピレン・スチール
棚板1枚当り:約20
オープン
¥25,197
¥23,937
06879275
ML-1600
約800×約470×約700(上・下共)
約900×約520×約1550H
ポリプロピレン・スチール
棚板1枚当り:約20
オープン
¥31,408
¥29,838
06879241
ML-1700
約800×約470×約500
約900×約520×約1700H
ポリプロピレン
棚板1枚当り:約20
オープン
¥31,037
¥29,485
06879257
ML-1850
上:約800×約470×約350
中:約800×約470×約500
下:約800×約470×約700
約900×約520×約1750H
ポリプロピレン
棚板1枚当り:約20
オープン
¥29,128
¥27,672
09171294
ML-450
約800×約470×約350
約900×約520×約450
ポリプロピレン
天板:約100
オープン
¥14,138
¥13,431
09171303
ML-600
約800×約470×約500
約900×約520×約600
ポリプロピレン
天板:約100
オープン
¥13,754
¥13,066
09171312
ML-800
約800×約470×約700
約900×約520×約800
ポリプロピレン・スチール
天板:約100
棚板:約20
オープン
¥18,386
¥17,467
09171321
ML-1050
上:約800×約470×約350
下:約800×約470×約500
約900×約520×約1000
ポリプロピレン
天板:約100
オープン
¥22,304
¥21,189
09171337
ML-1200
約800×約470×約500(上・下共)
約900×約520×約1150
ポリプロピレン
天板:約100
オープン
¥23,942
¥22,745
09171346
ML-1250
上:約800×約470×約350
下:約800×約470×約700
約900×約520×約1200
ポリプロピレン
天板:約100
オープン
¥26,194
¥24,884
09171355
ML-1700
約800×約470×約500
約900×約520×約1700
ポリプロピレン
棚板1枚当り:約20
オープン
¥37,244
¥35,382
09171364
ML-1850
上:約800×約470×約350
中:約800×約470×約500
下:約800×約470×約700
約900×約520×約1750
ポリプロピレン
棚板1枚当り:約20
オープン
¥37,868
¥35,975
09171373
ML-1400
上:約800×約470×約500
下:約800×約470×約700
約900×約520×約1350
ポリプロピレン・スチール
棚板1枚当り:約20
オープン
¥30,252
¥28,739
09171382
ML-1600
約800×約470×約700(上・下共)
約900×約520×約1550
ポリプロピレン・スチール
棚板1枚当り:約20
オープン
¥37,696
¥35,811
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ミニロッカー
アイリスオーヤマ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF