間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
内外電機

コントロールボックス

注文コード:06962103,06962094,06962112 注文コード:06962094 注文コード:06962103 注文コード:06962112
 
●特長: 
パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。
塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。
キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。  

●仕様: 
防塵パッキン付  
●有効深さ(mm): 
135  
●塗装色: 
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)  
●ハンドル: 
キャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4  
●保護等級: 
IP4X  
●扉開閉方式: 
片開  
●アース端子: 
端子ネジ 黄銅M6×10  
●材質(基板): 
鉄製 1.6mm  
●RED BOOKVol3ページ: 
1056  
●内容量: 
1面  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
質量(kg)
材質(ボディ)
材質(扉)
基板寸法(縦D×横E)(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06962103

CH325-15 300×250×150 4.3 鉄 1.2mm 鉄 1.2mm 250×200 ¥8,000
¥5,500
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃

06962094

CH2520-15 250×200×150 3.2 鉄 1.2mm 鉄 1.2mm 200×150 ¥6,500
¥4,500
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃

06962112

CH3535-15 350×350×150 7.7 鉄 1.6mm 鉄 1.6mm 300×300 ¥10,600
¥7,300
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥1,500
沖縄地方1個〜¥4,000
離島1個〜¥4,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

六角ボルト(鉄/ユニクローム) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:92

¥300

六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:72

¥500

組端子台

春日電機

商品点数:17

¥162〜

共用ソケット

オムロン

商品点数:5

¥366〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧