間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > OA/PC用品 > OAクリーニング用品

1 件中 1 - 1 件
ロアス

クリーニングクロス (液晶ディスプレイ用)

注文コード:07012363
 
●特長: 
デリケートな液晶画面も優しく拭き取ります。
1本の繊維を特殊な加工で分解させた『超極細繊維』を使用したクリーニングクロスです。
毛足の長い面はホコリ、短い面は指紋の拭き取りに最適です。
汚れたら洗えるので長く使用できます。  

●材質: 
ポリエステル80%、ナイロン20%  
●色: 
イエロー  
●質量(g): 
200  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
300×2.5×200  
●RED BOOKVol3ページ: 
1097  
●RED BOOKVol4ページ: 
1499  
●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07012363 CN-112 ¥550
¥489
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

エアーダスター

MonotaRO

商品点数:1

¥378

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。