間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ロアス

CDクリーナー

注文コード:07012372
 
●特長: 
つまみをまわすだけでディスク面をきれいにします。
やわらかなパッドがディスク面のホコリや指紋などをきれいに取り除きます。  

●付属品: 
クリーニング液 (30mL×1本)  
●成分: 
蒸留水、イソプロピルアルコール  
●質量(g): 
184  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
本体:130×138×38
ボトル:Ф25.5×H116  

●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07012372

CN-530 ¥1,200
¥1,067 ¥1,014
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ユニオンパッキン (ノンアス)

日本バルカー

商品点数:9

¥26〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧