間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ポンプ・送風機 > 送風機 > 昭和電機 > シロッコファン

1 件中 1 - 1 件
昭和電機

電動送風機 低騒音形シリーズ(エアホイル)

注文コード:02145981 注文コード:02145981
 
●特長: 
低騒音形タイプです。
同性能のターボファンと比較して、騒音は5〜7dB低く、効率は約10%高くなっています。  

●用途: 
焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風  

●仕様: 
吐出金網付・吸込ダンパ無し  
●型式: 
全閉  
●質量(kg): 
10  
●出力(kW): 
0.2  
●内径(Φmm): 
ケーシング吐出:100  
●電流(A): 
200V/50Hz:1.2
200V/60Hz:1.1
220V/60Hz:1.1  

●回転数(min-1[r.p.m]): 
50Hz:2800/60Hz:3400  
●軸受呼び番号: 
羽根車側:6202UU
反羽根車側:6202UU  

●外径(Φmm): 
吐出相フランジ:97
吸込相フランジ:123  

●接続方式: 
端子台  
●最大静圧(kPa): 
50Hz:0.75/60Hz:1.05  
●電源電圧(V): 
50Hz:200
60Hz:200/220  

●回転方向: 
左  
●最大風量(m3/min): 
50Hz:9.5/60Hz:11  
●相数: 
三相  
●使用周囲温度(℃): 
-10〜40  
●構造(羽根車): 
エアホイル  
●材質(ケーシング): 
AC2B  
●材質(羽根車): 
AC2B  
●吸気温度(℃): 
40(max)  
●吐出口可変方向: 
3、2、1  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02145981 AH-400 ¥64,200
¥57,780 ¥54,891
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。