間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
昭和電機

電動送風機 Eシリーズ(ターボファン)

注文コード:02146042 注文コード:02146042
 
●特長: 
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。
吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。  

●用途: 
印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風  

●仕様: 
吐出金網無し・吸込ダンパ付  
●出力(kW): 
1.0  
●最大静圧(kPa): 
50Hz:1.70/60Hz:2.50  
●最大風量(m3/min): 
50Hz:24/60Hz:28  
●型式: 
全閉外扇  
●質量(kg): 
21  
●周波数(Hz): 
50/60  
●内径(Φmm): 
ケーシング吐出:125  
●電流(A): 
200V/50Hz:4.5
200V/60Hz:4.5
220V/60Hz:4.2  

●回転数(min-1[r.p.m]): 
50Hz:2850/60Hz:3450  
●軸受呼び番号: 
羽根車側:6205UU
反羽根車側:6203UU  

●外径(Φmm): 
吐出相フランジ:123
吸込相フランジ:148  

●接続方式: 
端子台  
●電源電圧(V): 
50Hz:200
60Hz:200/220  

●回転方向: 
右  
●相数: 
三相  
●使用周囲温度(℃): 
-10〜40  
●構造(羽根車): 
ターボファン  
●材質(ケーシング): 
ADC12  
●材質(羽根車): 
SPCC  
●吸気温度(℃): 
60(max)  
●吐出口可変方向: 
3、2、1  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

02146042

EC-125 ¥94,400
¥71,100 ¥67,545
特価
出荷目安:1日
別送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧