間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
5 件中 1 - 5 件
ノーブランド

プロフレーマー

注文コード:07037107,07037116,07037125,07037134,07037143
 
●特長: 
パーミヤ生地使用で、滑りにくく細かい作業や、ハードな作業に力を発揮。  

●仕様: 
袖部:マジックテープ付  
●材質: 
手の平:日本製パーミヤ生地
手の甲:ポリエステル、ナイロン、その他  

●色: 
赤/黒  
●RED BOOKVol3ページ: 
544  
●内容量: 
1双  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
中指長(cm)
測定可能な手首周囲長(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

07037107

#PF-001RD S 21.5(±5mm) 20(±5mm) 8(±5mm) 17.5(±5mm) オープン
¥2,136
出荷目安:1日
返品不可

07037116

#PF-001RD M 22.5(±5mm) 21(±5mm) 8.5(±5mm) 18(±5mm) オープン
¥2,136
出荷目安:1日
返品不可

07037125

#PF-001RD L 23.5(±5mm) 22(±5mm) 9(±5mm) 18.5(±5mm) オープン
¥2,136
出荷目安:1日
返品不可

07037134

#PF-001RD LL 24(±5mm) 23(±5mm) 9.5(±5mm) 19(±5mm) オープン
¥2,136
出荷目安:1日
返品不可

07037143

#PF-001RD 3L 25(±5mm) 24(±5mm) 10(±5mm) 19.5(±5mm) オープン
¥2,136
出荷目安:1日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥30〜

EDLP コード付タップ (ムービープラグ)

ELPA (朝日電器)

商品点数:5

¥328〜

ゴム背抜き手袋

MonotaRO

商品点数:6

¥148

滑り止め手袋

MonotaRO

商品点数:2

¥65〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧