工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
マグネット工具
>
その他マグネット応用品/機器
>
その他マグネット応用製品
1 件中 1 - 1 件
カネテック
フリマー
●特長:
強力形マグネットを使用。
大径リールで巻き取りが早く行えます。
ラチェット機構の採用で、操作性がよく、安全ストッパーつきです。不意のショックも吸収できます。
マグネットつきスケールが付属します。
●用途:
建築や橋梁・造船などの現場に
●付属品:
錘、糸、スケール
●寸法(mm):
104×120×25
●本体質量(g):
350
●糸の長さ(m):
10
●横滑り抗力(N[kgf]):
60[6]
黒皮鉄板3mm厚以上
●スケール:
Φ36.5×130mm
●錘:
Φ55×86.5mm、850g
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
FS-1
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02044646
FS-1
¥6,000
¥5,304
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
フリマー
カネテック
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF