工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
送風機
>
昭和電機
>
プレートファン
1 件中 1 - 1 件
昭和電機
電動送風機 Eシリーズ(プレートファン)
●特長:
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。
吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
●用途:
印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
●仕様:
吐出金網無し・吸込ダンパ付
●質量(kg):
20
●型式:
全閉外扇
●出力(kW):
1.0
●内径(Φmm):
ケーシング吐出:125
●電流(A):
200V/50Hz:4.5
200V/60Hz:4.5
220V/60Hz:4.2
●回転数(min
-1
[r.p.m]):
50Hz:2850/60Hz:3450
●軸受呼び番号:
羽根車側:6205UU
反羽根車側:6203UU
●外径(Φmm):
吐出相フランジ:123
吸込相フランジ:148
●接続方式:
端子台
●最大静圧(kPa):
50Hz:1.50/60Hz:2.15
●電源電圧(V):
50Hz:200
60Hz:200/220
●回転方向:
左
●最大風量(m
3
/min):
50Hz:23/60Hz:24(定格以上27)
●相数:
三相
●使用周囲温度(℃):
-10〜40
●構造(羽根車):
プレートファン
●材質(ケーシング):
ADC12
●材質(羽根車):
AC2B
●吸気温度(℃):
60(max)
●吐出口可変方向:
3、2、1
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
EP-125
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02146137
EP-125
¥103,000
¥92,700
¥88,065
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
電動送風機 Eシリーズ(プレートファン)
昭和電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF