間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 事務用品 > ファイリング > ファイル > 2穴パイプファイル > キングジム > タテ型 > クロ

1 件中 1 - 1 件
キングジム

キングファイル G (タテ型)

注文コード:06788661 注文コード:06788661
 
●特長: 
表紙の芯材には古紙配合率100%のリサイクル芯材を使用。表紙は燃やしても塩化水素ガスを発生しない「オレフィン素材」を採用。表紙ととじ具が簡単に分別可能。中途の抜き差しが多い書類に便利なパイプ式とじ具を使用。書類のピックアップも簡単です。  

●付属品: 
カラーインデックス1組  
●サイズ: 
A4 タテ型  
●色: 
黒  
●収納枚数: 
300枚  
●幅(mm): 
243  
●開閉: 
とじ具:片開き  
●材質: 
表紙芯材:再生紙
貼表紙:オレフィン素材
とじ具:スチール  

●とじ厚(mm): 
30  
●穴間隔(mm): 
80  
●背幅(mm): 
46  
●高さ(mm): 
307  
●穴数: 
2穴  
●内容量: 
1冊  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06788661 973G ¥700
¥600
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。