間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > 運搬機器 > ハンドリフター > 東正車両 > 本体 > スタンダード

1 件中 1 - 1 件
東正車輌

ゴールドリフター(スタンダード・ジャバラ付)

注文コード:06868644 注文コード:06868644
 
●特長: 
スタンダードタイプにジャバラを付けて、作業者の安全性を高め、事故も未然に防ぎます。
油圧シリンダー
ブレーキ付キャスター
フットペダル式
ジャバラ式フルカバー
過負荷防止装置  

●テーブル寸法(W×L)(mm): 
600×1050  
●質量(kg): 
116  
●最大積載荷重(kg): 
350  
●車輪: 
φ150ゴム  
●ペダル回数: 
63  
●全長LL(mm): 
1260  
●ストロークST(mm): 
1250  
●テーブル高さH〜H1(mm): 
400〜1650  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06868644 GLH-350WJ ¥312,600
¥220,529 ¥209,503
特価
出荷目安:14日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。