工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
溶接用品
>
ガストーチ/バーナー
>
バーナー
>
新富士バーナー
1 件中 1 - 1 件
新富士バーナー
ガソリントーチランプ
●特長:
速熱式トーチランプは特許螺旋式予熱混合管とマイクロチップの組合せ方式で点火後、即完全燃焼の高温、強力な火焔を噴出、僅か15秒で、メインバーナーの予熱を完了します。
●種別:
ガソリン
●型式:
速熱式
●質量(g):
1500
●容量(L):
1
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
210×135×240
●RED BOOKVol4ページ:
355
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
JA-1
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02270816
JA-1
¥14,800
¥11,556
欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ガソリントーチランプ
新富士バーナー
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF