間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
スイデン

ターボファン

注文コード:02342602
 
●特長: 
送風方向を変え易いキューブ形状
高静圧を利用した用途に適しています。
長い距離の送排風に威力を発揮し、強い吸引力の必要な場合にも安心して使用できます。
長い距離の送排風に最適!  

●付属品: 
ダクトバンド1本(別売フレキシブルダクトの本体接続用)  
●適合: 
(ダクト) SJFD-200S、SJFD-200SP、SJFD-200D、SJFD-200G  
●その他: 
ダクトは別売り品です。
電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。  

●電源(V): 
三相200  
●ダクト径(Φmm): 
200(ダクトは別売品)  
●質量(kg): 
23  
●風量(m3/min)50Hz/60Hz: 
21.5/24  
●ハネ径(cm): 
30  
●羽根枚数: 
12  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
410×625×580  
●モーター極数(P): 
4  
●モーター出力(W): 
400  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

02342602

SJF-22 ¥75,300
¥56,500
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧