間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > 掃除機 > 万能型

1 件中 1 - 1 件
スイデン

マイクリーン ハイパワー万能型

注文コード:06845413
 
●特長: 
すご〜い、ハイパワー!!
こんなクリーナーをみんなが待っていた!
粉じん・液体はもちろん、油の吸引まで可能な「スイデン万能型」
世界最高仕様の最新鋭バキュームクリーナー。  

●注意: 
※防爆型ではありません。  

●仕様: 
真空圧(最大静圧)をスイデン従来機の1.5倍(150%)にアップ!
ハイパワー性能で、まろやか音質設計。
フィルター交換やモーター点検などのメンテナンスが超簡単!
タンクベースにノズル3個とパイプ1本を整理できます。
電動ちりおとし  

●電源(V): 
100  
●タンク容量(L): 
10  
●タイプ: 
万能型  
●消費電力(W): 
1100  
●最大風量(m3/min): 
2.7  
●推奨ホース径(mm): 
38  
●最大真空圧(kPa): 
30  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06845413 SOV-S110A ¥119,000
¥113,000
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。