工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
冷暖房・換気・空調設備
>
換気装置
>
送風機
1 件中 1 - 1 件
スイデン
ファン 中型タイプ
●特長:
風量が大きいので幅広いファンとして使用できます。
大風量を必要とする工場や畜舎などのダクト換気に。
●付属品:
ダクトバンド1本(別売フレキシブルダクトの本体接続用)
●適合:
(ダクト) SJFD-420S
●その他:
ダクトは別売り品です。
電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。
●電源(V):
三相200
●ダクト径(Φmm):
420(ダクトは別売品)
●質量(kg):
26
●風量(m
3
/min)50Hz/60Hz:
78/91
●ハネ径(cm):
40
●羽根枚数:
8
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
475×310×519
●モーター極数(P):
4
●モーター出力(W):
400
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SJF-408
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02342697
SJF-408
¥65,000
¥49,000
¥46,550
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
その他関連商品
02342952
フレキシブルダクト
スイデン
SJFD-420 Sダクト
1個
¥33,867
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ファン 中型タイプ
スイデン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF