工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
冷暖房・換気・空調設備
>
換気装置
>
送風機
1 件中 1 - 1 件
スイデン
アングルファン
●特長:
水平方向から上向きまでレバーで簡単に風の俯仰角を変化できます。換気扇や扇風機、循環扇としても抜群の効果を発揮します。
ワンサイドキャスターだから運転時にも風圧で動き出しません。
片側を軽く持ち上げるだけで手軽に移動ができます。
仰角に風の向きをラクラク操作!
●付属品:
ダクトバンド1本(別売フレキシブルダクトの本体接続用)
●適合:
(ダクト) SJFD-420S
●その他:
ダクトは別売り品です。
電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。
●電源(V):
三相200
●ダクト径(Φmm):
420(ダクトは別売品)
●質量(kg):
30
●備考:
ワンサイドキャスタ付き。
●風量(m
3
/min)50Hz/60Hz:
78/91
●ハネ径(cm):
40
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
580×605×685
●モーター極数(P):
4
●モーター出力(W):
400
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SJF-408A
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02342706
SJF-408A
¥114,000
¥85,500
¥81,225
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
その他関連商品
02342952
フレキシブルダクト
スイデン
SJFD-420 Sダクト
1個
¥33,867
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
アングルファン
スイデン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF