工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
物流・保管用品
>
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
>
エアーホイスト
>
遠藤工業
2 件中 1 - 2 件
遠藤工業
エアーホイスト
●特長:
荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。
ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。
EHL型の操作を押しボタン式(ペンダントスイッチ)に変更したものです。無段階のスピードコントロールを可能にしています。
化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。
コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。
取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。
●注意:
※ホイストの使用にあたっては、フィルタ及びルブリケータを出来るだけホイストの近くに取り付けてください。
リミット機構を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。(非常用)
●付属品:
ペンダントスイッチ
●仕様:
チェーン式
●接続口径:
Rp , 1/2
●質量(kg):
18.7
ペンダントスイッチ:2.3
●揚程(m):
3
●チェーン線径(mm)×掛数:
6.3×1
●圧力(MPa[kgf/cm
2
]):
給気圧力:0.4[4]
0.5[5]
0.6[6]
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
EHL-05TS PCS-1付
EHL-025TS PCS-1付
定格荷重(t)
選択解除
1/2
1/4
空気消費量(m
3
/min)
選択解除
圧力0.4MPa:0.9 圧力0.5MPa:1.3 圧力0.6MPa:1.6
圧力0.4MPa:0.95 圧力0.5MPa:1.3 圧力0.6MPa:1.65
巻上げ速度(m/min)
選択解除
圧力0.4MPa:7.5 圧力0.5MPa:9.0 圧力0.6MPa:10.5
圧力0.4MPa:12.0 圧力0.5MPa:16.0 圧力0.6MPa:18.0
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06879555
EHL-05TS PCS-1付
1/2
圧力0.4MPa:0.95
圧力0.5MPa:1.3
圧力0.6MPa:1.65
圧力0.4MPa:7.5
圧力0.5MPa:9.0
圧力0.6MPa:10.5
¥346,300
¥294,358
¥279,640
06879546
EHL-025TS PCS-1付
1/4
圧力0.4MPa:0.9
圧力0.5MPa:1.3
圧力0.6MPa:1.6
圧力0.4MPa:12.0
圧力0.5MPa:16.0
圧力0.6MPa:18.0
¥338,000
¥287,301
¥272,936
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
エアーホイスト
遠藤工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF