間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 作業工具 > 配管工事関連 > パイプカッター > チューブ/パイプカッター

1 件中 1 - 1 件
MonotaRO

塩ビカッター

注文コード:07015276 注文コード:07015276
 
●特長: 
硬質塩化ビニール管の切断が片手で簡単にできます。  

●幅(mm): 
90  
●厚さ(mm): 
20  
●全長(mm): 
195  
●質量(g): 
335  
●最大切断能力(mm): 
Φ42  
●RED BOOKVol3ページ: 
437  
●RED BOOKVol4ページ: 
531  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07015276 PH-869 オープン
¥2,050 ¥1,948
特価
出荷目安:1日
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

07015285
塩ビカッター用替刃

MonotaRO

RT-420J2

1パック(5枚入)

¥2,336

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ストレートドリル

MonotaRO

商品点数:11

¥696〜

アルミパイプレンチ

MAXPOWER

商品点数:5

¥2,390〜

徳用万能刷毛

コーワ

商品点数:3

¥78〜

モンキースパナ

MAXPOWER

商品点数:5

¥635〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 塩ビ管の切断
ノコギリで切るよりハサミのように使えるので作業が早いかと思って買ってみたけど、やっぱり便利でした。
有限会社宝山 様(岐阜県) [2007-12-11]