間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > ノギス/マイクロ/ダイヤルゲージ > ノギス > ミツトヨ(Mitutoyo) > デジタルノギス > CD-CPシリーズ

1 件中 1 - 1 件
ミツトヨ(Mitutoyo)

標準ABSデジマチックキャリパ

注文コード:07012126
 
●特長: 
従来のCD-C、CD-CPシリーズの改良商品になります。
液晶表示が20%大きくなり、ハイコントラスト仕様で一段と読みやすくなってます。
摺動面の仕上げを向上させ、より滑らかなスライダ移動となっています。  

●注意: 
※初期設定、電池交換時にはORIGN設定(原点設定)を行なってからご使用願います。
設定が出来ていない場合は、エラー表示、異常な数字がでますのでご注意願います
  

●仕様: 
ABS(アブソリュート)測定機能
INC(インクリメンタル)測定機能
スケール汚れ検出機能
電池電圧低下警報  

●質量(g): 
192  
●寸法A(mm): 
50  
●最小表示量(mm): 
0.01  
●測定範囲(mm): 
0〜200  
●電源: 
SR44(ボタン型酸化銀電池)×1個  
●寸法B(mm): 
20  
●量子化誤差: 
±1カウントを含まず  
●器差(mm): 
±0.02  
●繰返し精度(mm): 
0.01  
●最大応答速度: 
制限なし  
●電池寿命(通常使用で約): 
約3.5年(連続20000時間)  
●外部出力端子: 
なし  
●サムローラ: 
なし  
●RED BOOKVol3ページ: 
262  
●RED BOOKVol4ページ: 
250  
●総合カタログVol13ページ: 
42  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07012126 CD-20CPX ¥17,000
¥12,750 ¥12,113
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

530シリーズ M形標準ノギス

ミツトヨ(Mitutoyo)

商品点数:5

¥4,065〜

500シリーズ ABSデジマチックキャリパ

ミツトヨ(Mitutoyo)

商品点数:2

¥27,375

標準ABSデジマチックキャリパ

ミツトヨ(Mitutoyo)

商品点数:1

¥9,750

デジマチック外側マイクロメータ

ミツトヨ(Mitutoyo)

商品点数:1

¥9,375

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。