工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
充電工具
>
締付・穴あけ
>
充電式ドリルドライバ
>
DEWALT
1 件中 1 - 1 件
DEWALT
12V充電式振動ドリルドライバ DW981KQ2
●特長:
300Wハイパワー
3段変速ギアボックス搭載
21段階トルク調節機能
●付属品:
12V2.0Ah充電池(DE9071)2個、急速充電器、両頭スクリュー・ドライバービット、サイドハンドル、ツールボックス
●電圧(V):
DC12
●最大トルク(kgf・cm[N・m]):
429[42]
●チャック能力(mm):
キーレスラチェットチャック Ф1.5〜13
●能力(mmΦ):
鉄工:13
木工:38
コンクリート:12
●打撃数(min
-1
[回/分]):
低速:0〜7650
中速:0〜23800
高速:0〜30600
●質量(kg):
2.25 (充電池含む)
●充電時間(分):
約18 (フル充電)
●充電器質量(kg):
0.9
●充電器電圧(V):
AC100 (50/60Hz)
●充電池電圧(V):
DC12
●充電器消費電力(VA):
300
●回転数(min
-1
[r.p.m]):
低速:0〜450
中速:0〜1400
高速:0〜1800
●本体寸法(長さL×高さH)(mm):
263×241
●充電池タイプ:
高容量2.0Ah ニカド(Ni-Cd)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
PJ90201
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07056813
PJ90201
¥57,000
¥38,500
¥36,575
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
12V充電式振動ドリルドライバ DW981KQ2
DEWALT
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF