間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > マグネット工具 > マグネットベース/スタンド > カネテック > マグネットベース

1 件中 1 - 1 件
カネテック

マグレンズ

注文コード:02045285
 
●特長: 
・明るい大口径のレンズで目が疲れず、読み取りが容易です。
・フレキシブル主柱で自由に位置の設定ができ、またレンズも回転します。  

●質量(kg): 
1.5  
●吸着力(N[kgf]): 
800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。  
●寸法(mm): 
257(自在チューブ長さ)  
●レンズ径(Φmm): 
100φ  
●倍率(倍): 
2  
●焦点距離(mm): 
250  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02045285 MR-2C ¥11,500
¥10,167
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。