間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > マスク > 簡易マスク > 一般タイプ > 花粉・風邪用マスク

2 件中 1 - 2 件
住友スリーエム(3M)

ネクスケア<マスク>

注文コード:06848974 注文コード:06848974,08597732 注文コード:08597732
 
●特長: 
医療現場で使われている信頼の品質
外からの微粒子・着用者が飛ばすウイルスや飛沫をしっかりカットします。外からの微粒子ろ過効率91%!
着用者からのバクテリアなどの細菌ろ過効率99%!くしゃみなどの飛沫の拡散を低減します。
厚め・幅広のノーズプレートだから鼻のラインにぴったりフィットし、メガネの曇りを抑えます。
ポリウレタン製の平ひもが耳に優しくフィットします。
プリーツ加工により、しゃべり難さ・息苦しさを低減しています。  

●仕様: 
プリーツ加工、ノーズブレード付
PFE(微粒子ろ過効率)91%
BFE(細菌ろ過効率)99%
Modified Greene and Vesley法による。  

●材質: 
不織布(裏面層)
ポリウレタン平ひも(耳掛け部)  

●RED BOOKVol3ページ: 
557  
●RED BOOKVol4ページ: 
691  
●総合カタログVol13ページ: 
132  
●内容量: 
1箱(3枚入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
寸法(mm)
タイプ
質量(g/枚)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06848974 NM3 175×85 レギュラー 29 ¥550
¥398 ¥378
特価
出荷目安:1日
08597732 NM3S 140×85 小顔用 25 ¥550
¥398 ¥378
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

06848974
ネクスケア<マスク>

住友スリーエム(3M)

NM3

1箱(3枚入)

¥398

08597732
ネクスケア<マスク>

住友スリーエム(3M)

NM3S

1箱(3枚入)

¥398

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

簡易フェイスマスク

MonotaRO

商品点数:1

¥290

クラクリーンマスク

クラレ

商品点数:1

¥686

ブレーキ&パーツクリーナー2000

MonotaRO

商品点数:1

¥270

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。