間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
MonotaRO

マグネット付き LEDハンディライト

注文コード:07015391 注文コード:07015391 注文コード:07015391 注文コード:07015391 注文コード:07015391 注文コード:07015391
 
●特長: 
スイッチを押す事により3種類のライトに変化します。
1.LED白/3個 (明るい光)
2.キセノン球 黄/1個 (集光)
3.LED赤(フラッシュライト)/3個(点滅光)
ヘッド部分を透明キャップを装着し、LED赤(フラッシュライト)にすると合図灯として使用可能。
マグネット付きなのでスチール部に横向きに取り付けることも可能です。  

●付属品: 
透明拡張樹脂キャップ付
単4電池×3個(モニター用)  

●仕様: 
LEDランプは10万時間使用可能  
●その他: 
パッケージ(簡易説明文)は英文仕様になります。  
●直径(Φmm): 
45  
●全長(mm): 
145/190(透明キャップ取付時)  
●電源: 
単4電池(1.5v)×3個  
●質量(g): 
116.2/133.6(透明キャップ取付時)  
●RED BOOKVol3ページ: 
1193  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07015391

LIW030D オープン 返品保証

廃番

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
07015391
LIW030D
08232402
-
MonotaRO
6LEDハンディライト
1台 ¥1,112 大きさ・LEDの数に違いがあります。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

6LEDハンディライト

MonotaRO

商品点数:1

パワークッションボックスドライバー

ルビコン

商品点数:13

¥559〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 倉庫用
夜間の出荷の際、棚表を見るときに使っています。棚にマグネットで固定出来るので重宝しています。
[2007-12-10]

満足度:
用途: 非常用
まさかの時のために、営業車に置いています。3種類の光の変化はなかなかのアイデアですネ。観ているだけでも楽しめます。
[2007-12-10]

満足度:
用途: 棚の上につけて
マグネットが付いている懐中電灯を探していました。
安い懐中電灯に比べれば、値が張りましたが、LEDだし電池も頻繁に変えなくていいしと思って購入。予想よりも使い勝手も良く、倉庫や棚や車の荷台などで使っています。
追加で3台買いました。
[2007-12-10]



キャンペーン一覧