間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
28 件中 1 - 28 件
十川ゴム

フッ素ゴムシート

注文コード:07057556,07057565,07057574,07057583,07057592,07057601,07057617,07057626,07057635,07057644,07057653,07057662,07057671,07057687,07057696,07057705,07057714,07057723,07057732,07057741,07057757,07057766,07057775,07057784,07057793,07057802,07057811,07057827
 
●特長: 
高温での耐薬品性、耐油性が特にすぐれていますから特殊な用途に使用されるシートです。  

●色: 
黒  
●耐熱性: 
250℃×70h時
硬さ変化(タイプAデュロメータ):+6
引張強さ変化率(%):+10
切断伸変化率(%):−35  

●JIS規格: 
HKH0440  
●比重: 
1.8  
●引張強度(MPa): 
12.8  
●硬さ(デュロメータA): 
75  
●切断時伸(%): 
330  
●圧縮永久ひずみ(%): 
9 (175℃×22h)  
●耐油性(%): 
3 (150℃×70h)  
●RED BOOKVol3ページ: 
1022  
●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

シート幅(mm)
シート厚さ(mm)
シート長さ(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

07057556

V-100(75) 100 1 100
¥318
出荷目安:1日
返品不可

07057565

V-100(75) 100 2 100
¥634
出荷目安:1日
返品不可

07057574

V-100(75) 100 3 100
¥952
出荷目安:5日
返品不可

07057583

V-100(75) 100 5 100
¥1,429
出荷目安:5日
返品不可

07057592

V-100(75) 100 6 100
¥1,714
出荷目安:5日
返品不可

07057601

V-100(75) 100 8 100
¥2,286
出荷目安:5日
返品不可

07057617

V-100(75) 100 10 100
¥2,857
出荷目安:5日
返品不可

07057626

V-100(75) 200 1 200
¥1,203
出荷目安:5日
返品不可

07057635

V-100(75) 200 2 200
¥2,286
出荷目安:5日
返品不可

07057644

V-100(75) 200 3 200
¥3,429
出荷目安:5日
返品不可

07057653

V-100(75) 200 5 200
¥5,714
出荷目安:5日
返品不可

07057662

V-100(75) 200 6 200
¥6,857
出荷目安:5日
返品不可

07057671

V-100(75) 200 8 200
¥9,143
出荷目安:5日
返品不可

07057687

V-100(75) 200 10 200
¥11,429
出荷目安:5日
返品不可

07057696

V-100(75) 300 1 300
¥3,105
出荷目安:5日
返品不可

07057705

V-100(75) 300 2 300
¥6,349
出荷目安:5日
返品不可

07057714

V-100(75) 300 3 300
¥8,571
出荷目安:5日
返品不可

07057723

V-100(75) 300 5 300
¥14,286
出荷目安:5日
返品不可

07057732

V-100(75) 300 6 300
¥17,143
出荷目安:5日
返品不可

07057741

V-100(75) 300 8 300
¥22,857
出荷目安:5日
返品不可

07057757

V-100(75) 300 10 300
¥28,571
出荷目安:5日
返品不可

07057766

V-100(75) 500 1 500
¥7,143
出荷目安:5日
返品不可

07057775

V-100(75) 500 2 500
¥14,286
出荷目安:5日
返品不可

07057784

V-100(75) 500 3 500
¥21,429
出荷目安:5日
返品不可

07057793

V-100(75) 500 5 500
¥35,714
出荷目安:5日
返品不可

07057802

V-100(75) 500 6 500
¥42,857
出荷目安:5日
返品不可

07057811

V-100(75) 500 8 500
¥57,143
出荷目安:5日
返品不可

07057827

V-100(75) 500 10 500
¥71,429
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

CNRゴムシート

十川ゴム

商品点数:36

¥238〜

シリコーンゴムシート

十川ゴム

商品点数:35

¥155〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧