工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
ミスト除去装置
>
昭和電機
3 件中 1 - 3 件
昭和電機
ミストレーサー
●特長:
モーターの焼損防止端子付、メンテナンスが簡単、コンパクトで簡単な設置、すぐれた捕集効率、二重の防振構造
●用途:
CN旋盤、汎用旋盤、円筒研削盤、内面研削盤、フライス盤、マニシングセンター、放電加工機、ダイカストマシン他工作機械、その他ミスとの発生する機械
●注意:
騒音値は機側1mの測定値による
●付属品:
一次フィルタ(交換用)×1枚
ドレンチューブ2.5m×2本
ホースバンド(ドレンチューブ用)×2個
圧力端子(TMEV2Y-3.5)×7個
防振パッド×4個
据付穴型紙×1枚
相フランジセット×一式
●色:
本体:白
サイドカバー等:青
架台:黒
●周波数(Hz):
50/60
●電源(V):
三相 50Hz200
三相 60Hz200/220
●外径(Φmm):
ドレンパイプ:15.9
●粒子捕集効率(%):
99.6(重量方オイルミスト)
●吸気温度(℃):
50
●最高周囲温度(℃):
50
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
CR-400K
CR-750K
CR-1500K
質量(kg)
選択解除
25
35
53
出力(kW)
選択解除
0.4
0.75
1.5
電流(A)
選択解除
50Hz200V:2.0 60Hz200V:1.8 60Hz:220V:1.8
50Hz200V:3.0 60Hz200V:2.9 60Hz:220V:2.9
50Hz200V:6.0 60Hz200V:6.0 60Hz:220V:5.7
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
選択解除
596×375×425
670×425×475
802×495×552
口径(Φmm)
選択解除
吸込:98
吸込:123
吸込:148
最大静圧(kPa)
選択解除
50Hz:0.70 60Hz:1.00
50Hz:1.00 60Hz:1.40
50Hz:1.60 60Hz:2.20
騒音値(dB)
選択解除
50Hz:61 60Hz:65
50Hz:66 60Hz:70
50Hz:69 60Hz:72
最大風量(m
3
/min)
選択解除
50Hz:4.2 60Hz:5.0
50Hz:8.0 60Hz:9.0
50Hz:14 60Hz:17
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07069011
CR-400K
25
0.4
50Hz200V:2.0
60Hz200V:1.8
60Hz:220V:1.8
596×375×425
吸込:98
50Hz:0.70
60Hz:1.00
50Hz:61
60Hz:65
50Hz:4.2
60Hz:5.0
¥175,200
¥147,168
出荷目安:10日
07069027
CR-750K
35
0.75
50Hz200V:3.0
60Hz200V:2.9
60Hz:220V:2.9
670×425×475
吸込:123
50Hz:1.00
60Hz:1.40
50Hz:66
60Hz:70
50Hz:8.0
60Hz:9.0
¥298,600
¥250,824
出荷目安:10日
07069036
CR-1500K
53
1.5
50Hz200V:6.0
60Hz200V:6.0
60Hz:220V:5.7
802×495×552
吸込:148
50Hz:1.60
60Hz:2.20
50Hz:69
60Hz:72
50Hz:14
60Hz:17
¥432,300
¥285,714
出荷目安:10日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥12,000
沖縄地方
1個〜
¥12,000
離島
1個〜
¥12,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ミストレーサー
昭和電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)