間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
昭和電機

ミストレーサー

注文コード:07068984,07068993 注文コード:07068984 注文コード:07068993
 
●特長: 
優れたモーター特性
モーターの燃焼防止端子付
ドレン配管が簡単
簡単・安全なメンテナンス
ミスト+ダストに対応
目詰まりが一目瞭然
高い補修効率  

●用途: 
NC旋盤、汎用旋盤、円筒研削盤、内面研削盤、フライス盤、マニシングセンター、放電加工機、ダイカストマシン他工作機械、その他ミストの発生する機械  

●付属品: 
一次フィルタ(交換用)×1枚
ドレンチューブ2.5m×2本
ホースバンド(ドレンチューブ用)×2個
圧力端子(TMEV2Y-3.5)×7個
防振パッド×4個
据付穴型紙×1枚
相フランジセット×一式  

●仕様: 
目詰まりサイン左右どちらにも取付可能。  
●その他: 
騒音値は機側1mの測定値による  
●色: 
本体:白
サイドカバー等:青
架台:黒  

●周波数(Hz): 
50/60  
●電源(V): 
三相 50Hz200
三相 60Hz200/220  

●外径(Φmm): 
ドレンパイプ:15  
●粒子捕集効率(%): 
99.8(重量法オイルミスト)  
●吸気温度(℃): 
50  
●内径ねじ寸法: 
ドレンパイプ:PF1/4 メネジ  
●最高周囲温度(℃): 
50  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

質量(kg)
出力(kW)
電流(A)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
口径(Φmm)
最大静圧(kPa)
騒音値(dB)
最大風量(m3/min)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

07068984

CRD-400R 30 0.4 50Hz200V:2.0
60Hz200V:1.8
60Hz:220V:1.8
680×370×425 吸込:98 50Hz:0.75
60Hz:1.10
50Hz:59
60Hz:63
50Hz:4.2
60Hz:5.0
¥175,200
¥136,267
出荷目安:10日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07068993

CRD-750R 41 0.75 50Hz200V:3.0
60Hz200V:2.9
60Hz:220V:2.9
760×420×475 吸込:123 50Hz:1.10
60Hz:1.60
50Hz:64
60Hz:68
50Hz:8.0
60Hz:9.6
¥298,600
¥209,020
出荷目安:10日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥12,000
沖縄地方1個〜¥12,000
離島1個〜¥12,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧