間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ベアリング・伝導機器 > ベアリング/リングボール > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6300番台 > ナチ(不二越) > シールド形(ZZ)

3 件中 1 - 3 件
ナチ(NACHI)

単列深溝玉軸受

注文コード:07026941,07026957,07026966 注文コード:07026941,07026957,07026966 注文コード:07026941,07026957,07026966
 
●特長: 
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。  

●種別: 
両シールド形  
●材質: 
高炭素クロム軸受鋼  
●面取寸法r(mm): 
2.1(最小)  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
質量(kg)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
許容回転数(min-1[r.p.m])
内径d(Φmm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07026941 6313ZZE 2.08 140 33 グリース潤滑:4700 65 ¥8,170
¥3,280
出荷目安:5日
07026957 6314ZZE 2.52 150 35 グリース潤滑:4400 70 ¥9,830
¥3,939
欠品中
07026966 6315ZZE 3.02 160 37 グリース潤滑:4100 75 ¥12,400 欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

深溝玉軸受け

ノーブランド

商品点数:11

¥178〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。