工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ベアリング・伝導機器
>
ベアリング/リングボール
>
ボールベアリング(深溝玉軸受)
>
6000番台
>
ナチ(不二越)
>
シールド形(ZZ)
5 件中 1 - 5 件
ナチ(NACHI)
単列深溝玉軸受
●特長:
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
●種別:
両シールド形
●材質:
高炭素クロム軸受鋼
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
6016ZZ
6017ZZ
6018ZZ
6019ZZ
6020ZZ
質量(kg)
選択解除
0.855
0.895
1.17
1.22
1.26
外径D(Φmm)
選択解除
125
130
140
145
150
幅B(mm)
選択解除
22
24
面取寸法r(mm)
選択解除
1.1(最小)
1.5(最小)
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
選択解除
グリース潤滑:4200
グリース潤滑:4500
グリース潤滑:4700
グリース潤滑:5000
グリース潤滑:5300
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07025654
6016ZZ
0.855
125
22
1.1(最小)
グリース潤滑:5300
¥6,210
¥2,473
¥2,349
07025663
6017ZZ
0.895
130
22
1.1(最小)
グリース潤滑:5000
¥7,360
¥2,929
¥2,783
07025672
6018ZZ
1.17
140
24
1.5(最小)
グリース潤滑:4700
¥8,590
¥3,416
¥3,245
07025681
6019ZZ
1.22
145
24
1.5(最小)
グリース潤滑:4500
¥10,200
¥4,095
¥3,890
07025697
6020ZZ
1.26
150
24
1.5(最小)
グリース潤滑:4200
¥11,700
¥4,680
¥4,446
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
単列深溝玉軸受
ナチ(NACHI)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF