工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ベアリング・伝導機器
>
ベアリング/リングボール
>
ボールベアリング(深溝玉軸受)
>
6300番台
>
ナチ(不二越)
>
シールド形(ZZ)
5 件中 1 - 5 件
ナチ(NACHI)
単列深溝玉軸受
●特長:
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
●種別:
両シールド形
●材質:
高炭素クロム軸受鋼
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
6316ZZ
6317ZZ
6318ZZ
6319ZZ
6320ZZ
質量(kg)
選択解除
3.59
4.23
4.91
5.67
7.00
外径D(Φmm)
選択解除
170
180
190
200
215
幅B(mm)
選択解除
39
41
43
45
47
面取寸法r(mm)
選択解除
2.1(最小)
3(最小)
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
選択解除
グリース潤滑:3000
グリース潤滑:3200
グリース潤滑:3400
グリース潤滑:3600
グリース潤滑:3800
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07026975
6316ZZ
3.59
170
39
2.1(最小)
グリース潤滑:3800
¥15,100
¥6,045
07026984
6317ZZ
4.23
180
41
3(最小)
グリース潤滑:3600
¥17,000
¥6,825
07026993
6318ZZ
4.91
190
43
3(最小)
グリース潤滑:3400
¥22,300
¥8,970
07027002
6319ZZ
5.67
200
45
3(最小)
グリース潤滑:3200
¥28,200
¥11,310
07027011
6320ZZ
7.00
215
47
3(最小)
グリース潤滑:3000
¥36,500
¥14,664
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
単列深溝玉軸受
ナチ(NACHI)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF