間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ノーブランド

ステンレス鋼製高圧90°捻込形エルボ

注文コード:07017762 注文コード:07017762
 
●呼び径(B): 
2  
●材質: 
ステンレス鋼  
●寸法L(mm): 
60.1  
●接続: 
PT(管用テーパネジ)  
●呼び径(A): 
50  
●寸法B(Φmm): 
77  
●管厚: 
S80  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07017762

PT 2
¥15,530 ¥14,754
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧