間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
55 件中 1 - 50 件
大同特殊工業

FCMB両ユニオン付フレキ

注文コード:07053374,07053383,07053392,07053401,07053417,07053426,07053435,07053444,07053453,07053462,07053471,07053487,07053496,07053505,07053514,07053523,07053532,07053541,07053557,07053566,07053575,07053584,07053593,07053602,07053611,07053627,07053636,07053645,07053654,07053663,07053672,07053681,07053697,07053706,07053715,07053724,07053742,07053751,07053767,07053776,07053785,07053794,07053803,07053812,07053821,07053837,07053846,07053855,07053864,07053873,07053882,07053891,07053907,07053916,07053925 注文コード:07053374,07053383,07053392,07053401,07053417,07053426,07053435,07053444,07053453,07053462,07053471,07053487,07053496,07053505,07053514,07053523,07053532,07053541,07053557,07053566,07053575,07053584,07053593,07053602,07053611,07053627,07053636,07053645,07053654,07053663,07053672,07053681,07053697,07053706,07053715,07053724,07053742,07053751,07053767,07053776,07053785,07053794,07053803,07053812,07053821,07053837,07053846,07053855,07053864,07053873,07053882,07053891,07053907,07053916,07053925
 
●用途: 
水、油、スチーム  

●仕様: 
両端ユニオン金具付  
●種類: 
スタンダードピッチ  
●使用チューブ: 
スパイラルチューブ  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

長さ(mm)
配管口径
質量(kg/m)
使用チューブ内径(mm)
使用チューブ外径(Φmm)
RED
BOOK3
ページ

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

07053374

DF-10 300 10A チューブのみ:0.16
一重ブレードのみ:0.18
10.5 15.0 864 オープン
¥1,960
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053383

DF-10 400 10A チューブのみ:0.16
一重ブレードのみ:0.18
10.5 15.0 864 オープン
¥2,104
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053392

DF-10 500 10A チューブのみ:0.16
一重ブレードのみ:0.18
10.5 15.0 864 オープン
¥2,248
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053401

DF-10 600 10A チューブのみ:0.16
一重ブレードのみ:0.18
10.5 15.0 864 オープン
¥2,658
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053417

DF-10 700 10A チューブのみ:0.16
一重ブレードのみ:0.18
10.5 15.0 864 オープン
¥2,880
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053426

DF-10 800 10A チューブのみ:0.16
一重ブレードのみ:0.18
10.5 15.0 864 オープン
¥2,680
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053435

DF-10 900 10A チューブのみ:0.16
一重ブレードのみ:0.18
10.5 15.0 864 オープン
¥3,360
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053444

DF-10 1000 10A チューブのみ:0.16
一重ブレードのみ:0.18
10.5 15.0 864 オープン
¥3,298
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053453

DF-10 300 15A チューブのみ:0.21
一重ブレードのみ:0.21
13.2 18.5 864 オープン
¥2,238
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053462

DF-10 400 15A チューブのみ:0.21
一重ブレードのみ:0.21
13.2 18.5 864 オープン
¥2,438
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053471

DF-10 500 15A チューブのみ:0.21
一重ブレードのみ:0.21
13.2 18.5 864 オープン
¥2,638
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053487

DF-10 600 15A チューブのみ:0.21
一重ブレードのみ:0.21
13.2 18.5 864 オープン
¥2,838
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053496

DF-10 700 15A チューブのみ:0.21
一重ブレードのみ:0.21
13.2 18.5 864 オープン
¥2,734
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053505

DF-10 800 15A チューブのみ:0.21
一重ブレードのみ:0.21
13.2 18.5 864 オープン
¥3,504
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053514

DF-10 900 15A チューブのみ:0.21
一重ブレードのみ:0.21
13.2 18.5 864 オープン
¥3,438
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053523

DF-10 1000 15A チューブのみ:0.21
一重ブレードのみ:0.21
13.2 18.5 864 オープン
¥3,638
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053532

DF-10 300 20A チューブのみ:0.35
一重ブレードのみ:0.35
19.2 25.5 864 オープン
¥2,620
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053541

DF-10 400 20A チューブのみ:0.35
一重ブレードのみ:0.35
19.2 25.5 864 オープン
¥2,874
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053557

DF-10 500 20A チューブのみ:0.35
一重ブレードのみ:0.35
19.2 25.5 864 オープン
¥3,198
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053566

DF-10 600 20A チューブのみ:0.35
一重ブレードのみ:0.35
19.2 25.5 864 オープン
¥3,458
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053575

DF-10 700 20A チューブのみ:0.35
一重ブレードのみ:0.35
19.2 25.5 864 オープン
¥3,718
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053584

DF-10 800 20A チューブのみ:0.35
一重ブレードのみ:0.35
19.2 25.5 864 オープン
¥3,978
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053593

DF-10 900 20A チューブのみ:0.35
一重ブレードのみ:0.35
19.2 25.5 864 オープン
¥4,238
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053602

DF-10 1000 20A チューブのみ:0.35
一重ブレードのみ:0.35
19.2 25.5
¥5,398
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053611

DF-10 300 25A チューブのみ:0.53
一重ブレードのみ:0.37
25.0 32.6 864 オープン
¥3,124
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053627

DF-10 400 25A チューブのみ:0.53
一重ブレードのみ:0.37
25.0 32.6 864 オープン
¥3,638
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053636

DF-10 500 25A チューブのみ:0.53
一重ブレードのみ:0.37
25.0 32.6 864 オープン
¥3,978
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053645

DF-10 600 25A チューブのみ:0.53
一重ブレードのみ:0.37
25.0 32.6 864 オープン
¥4,318
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053654

DF-10 700 25A チューブのみ:0.53
一重ブレードのみ:0.37
25.0 32.6 864 オープン
¥4,658
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053663

DF-10 800 25A チューブのみ:0.53
一重ブレードのみ:0.37
25.0 32.6
¥5,998
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053672

DF-10 900 25A チューブのみ:0.53
一重ブレードのみ:0.37
25.0 32.6 864 オープン
¥5,338
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053681

DF-10 1000 25A チューブのみ:0.53
一重ブレードのみ:0.37
25.0 32.6 864 オープン
¥5,678
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053697

DF-10 300 32A チューブのみ:0.70
一重ブレードのみ:0.45
32.3 41.0 864 オープン
¥4,318
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053706

DF-10 400 32A チューブのみ:0.70
一重ブレードのみ:0.45
32.3 41.0 864 オープン
¥4,758
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053715

DF-10 500 32A チューブのみ:0.70
一重ブレードのみ:0.45
32.3 41.0 864 オープン
¥5,198
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053724

DF-10 600 32A チューブのみ:0.70
一重ブレードのみ:0.45
32.3 41.0
¥7,104
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053742

DF-10 800 32A チューブのみ:0.70
一重ブレードのみ:0.45
32.3 41.0
¥8,496
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053751

DF-10 900 32A チューブのみ:0.70
一重ブレードのみ:0.45
32.3 41.0
¥9,393
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053767

DF-10 1000 32A チューブのみ:0.70
一重ブレードのみ:0.45
32.3 41.0
¥8,878
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053776

DF-10 300 40A チューブのみ:0.85
一重ブレードのみ:0.58
38.5 47.5 864 オープン
¥5,298
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053785

DF-10 400 40A チューブのみ:0.85
一重ブレードのみ:0.58
38.5 47.5 864 オープン
¥5,236
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053794

DF-10 500 40A チューブのみ:0.85
一重ブレードのみ:0.58
38.5 47.5 864 オープン
¥6,200
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053803

DF-10 600 40A チューブのみ:0.85
一重ブレードのみ:0.58
38.5 47.5
¥8,640
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053812

DF-10 700 40A チューブのみ:0.85
一重ブレードのみ:0.58
38.5 47.5
¥9,433
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053821

DF-10 800 40A チューブのみ:0.85
一重ブレードのみ:0.58
38.5 47.5
¥9,478
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053837

DF-10 900 40A チューブのみ:0.85
一重ブレードのみ:0.58
38.5 47.5
¥11,016
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053846

DF-10 1000 40A チューブのみ:0.85
一重ブレードのみ:0.58
38.5 47.5
¥11,807
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053855

DF-10 300 50A チューブのみ:1.20
一重ブレードのみ:0.68
51.5 61.5 864 オープン
¥6,650
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053864

DF-10 400 50A チューブのみ:1.20
一重ブレードのみ:0.68
51.5 61.5 864 オープン
¥7,458
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07053873

DF-10 500 50A チューブのみ:1.20
一重ブレードのみ:0.68
51.5 61.5 864 オープン
¥8,118
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1   2  >>
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,000
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ユニオンパッキン (ノンアス)

日本バルカー

商品点数:9

¥26〜

白 長ニップル

吉年

商品点数:78

¥62〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧